REVIVAジグソーBLACK&DECKER当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。
軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800