絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 52(1)
ストローク(mm)
- 16(2)
- 19(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(2)
ブランド
- BLACK&DECKER
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- FESTOOL(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WORX(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

REVIVAジグソー
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
GoPakジグソー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0-2800ブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17ストローク長(mm)16適合ブレードTシャンク・Uシャンク
18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断角度最大左右45°最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20