「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
切断角度最大左右45°
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。