充電式ジグソー :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付 材質ABS樹脂 長さ(mm)スロトーク:19 質量(kg)1.9(充電池含) 連続使用時間約34分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:45 充電時間(分)60 サイズ(mm)217×81×213(H) ストローク数(回/分)0~2400 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷