1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
SHINKO(新興製作所)充電式ジグソー
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。 付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書 材質ABS・スチール ストローク(mm)16 質量(g)1040(バッテリー込) タイプブレード:Bタイプ 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間6ヵ月 充電時間(分)約60 最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3 サイズ(mm)200×125×65 ストローク数(min-1)500~2200 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器対応:LBC-1015B
1個
6,983 税込7,681
10日以内出荷