パソコンラック :「キャスター付き」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(2)
シンプルでコンパクトなPCラックです。天板の高さを調整することができます。 *天板高さ:680/700/720/750mm。中棚が2枚付属します。シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。キャスターが付属します。サブテーブルが付属します。ケーブルトレイが付属します。サイズ:W600×D450×H1280~1350mm。 天板高さ:680/700/720/750mm。
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
レーザープリンタの下スペースを有効に使えるマルチラックです。シュッレーダー、インクや用紙などの消耗品を一括で収納ができます。天板は分割式でシュレッダーを設置した時に上からのアクセスが可能な設計です。中棚は自由に設置できるので収納物にあわせて配置ができるので自由度の高い設置が可能です。天板後ろ側は切欠きが入っており壁に付けてもケーブル配線が可能です。ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのロータイプパソコンラックです。 収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。 ※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは725mm。 プリンタが設置できるサブテーブルが付属し、在宅勤務用のデスクとしても最適です。 天板の高さを3段階変えることができます。 天板の高さ:500/540mm/580mm キーボードスライダーの高さ:400/440/480mm。 キャスター付きです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)900 高さ(mm)960~1140 奥行(mm)430 耐荷重(kg)メイン天板/20・上棚/15・キーボードスライダー/10 保証期間初期不良のみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコンデスク
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)750 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)