1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトラック
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。 キーボードスライダーと引き出しが付属します。 大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。 引き出しには小物や資料が収納できて便利です。 上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。 天板には配線口が2か所付属します。 大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームに対応します。 サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)750 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷