パソコンラック :「取り付け 棚」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
~500(4)
シンプルでコンパクトなPCラックです。シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。サブテーブルは4段階の高さ調節が可能です。 *天板からの高さ:100/400/450/500mm。サブテーブルの取り付け方を変更して、天板を拡張することもできます。 *サブテーブルを天板と同じ高さにして、天板を拡張する場合は壁際に配置するなど転倒にご注意ください。ケーブルトレイが付属します。サイズ:W600×D400×H1200mm。 *天板の高さ:700mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)375
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやリモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)123
奥行(mm)97
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターなし
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
高さ(mm)92
奥行(mm)93
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやバッテリー、リモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)53
奥行(mm)127
間口(mm)283
使用工具プラスドライバー, 手袋
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。