3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトラック
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのロータイプパソコンラックです。 収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。 ※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは725mm。 プリンタが設置できるサブテーブルが付属し、在宅勤務用のデスクとしても最適です。 天板の高さを3段階変えることができます。 天板の高さ:500/540mm/580mm キーボードスライダーの高さ:400/440/480mm。 キャスター付きです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)900 高さ(mm)960~1140 奥行(mm)430 耐荷重(kg)メイン天板/20・上棚/15・キーボードスライダー/10 保証期間初期不良のみ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
幅620mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。 ハーフの中棚が2枚付属します。 中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。 (中棚1枚の奥行きは150mm) 上下で2分割し、並べて設置することが可能です。 (W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)350 寸法W(mm)(天板)570 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷