15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(10)
~1500(4)
~2000(4)
サンワサプライラック
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm キャスターあり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライパソコンラック
下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。 キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)605 間口(mm)650 キャスターあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×700 アズワン品番64-0907-40
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)1200 奥行(mm)605 間口(mm)650 キャスターあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200 アズワン品番64-0907-39
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

サンワサプライパソコンラック
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)1200 奥行(mm)655 間口(mm)650 キャスターあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200 アズワン品番64-0907-38
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サンワサプライeラック D500棚板
奥行き500mmの棚板です。eラックの全てのシリーズに取付け可能です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)25 奥行(mm)500
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライeラック D450棚板
奥行き400mmの棚板です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)25 奥行(mm)450
1台
13,980 税込15,378
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライスマートラック
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。 設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。 可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。 天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。 底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。 背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
付属品ケーブルタイ×2個 材質スチール(焼付塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ棚板
RAC-S60シリーズ用追加棚です。RAC-BL1(オプション)に対応しています。
用途RAC-S60シリーズ用追加棚。 付属品取り付け用ネジ 高さ(mm)22 奥行(mm)500 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×22 アズワン品番64-0857-61
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワサプライスマートラック
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。 設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。 可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。 天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。 底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。 背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。 スライド式マウステーブル付きです。
付属品ケーブルタイ×2個 材質スチール(焼付塗装)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
付属品アジャスター(4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(Φ75大型)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライeラック Nシリーズ
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。 電源タップを収納できるコード受け付きです。 本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。 バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです) バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100) 形態ノックダウン組立式
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライeラック CPUスタンド
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。 取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。 機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)107 奥行(mm)740 耐荷重(kg)150 形態ノックダウン組立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。
用途オールスチール製の堅牢なラック 材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン 高さ(mm)1071 奥行(mm)644 間口(mm)670 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071 アズワン品番64-0844-82
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本) 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40 アズワン品番64-0868-08
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160 入数2個
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷