絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • ナベヤ(534)
  • イマオコーポレーション(403)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(369)
  • エスコ(347)
  • ニューストロング販売(147)
  • スーパーツール(98)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TRUSCO(27)
  • ケーエム精密(22)
  • 廣杉計器(14)
  • ノガ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • アキュレイト(7)
  • Elesa(7)
  • マサル(6)
  • ラクテム(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • ジェラルディ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,054)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
2,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(49件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
スクリュージャッキ ナベヤスクリュージャッキナベヤ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
379税込417
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
カップリングナット モノタロウカップリングナットモノタロウ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール表面処理ユニクロ
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
スクリューサポート モノタロウスクリューサポートモノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理熱処理なし
ハンドバイス モノタロウハンドバイスモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイプハンドバイス
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
...

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具