絞り込み
ブランド
- エスコ(62)
- ナベヤ(23)
- イマオコーポレーション(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ニューストロング販売(10)
- ノガ(9)
- スーパーツール(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- サンドビック(4)
- アキュレイト(4)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。

スクリューロック
スーパーツール¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。用途薄物ワークのクランプに。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
カムスクリュー
イマオコーポレーション¥839~税込¥923~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)
M5 x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥629~税込¥692~1個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
フッククランプ
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。 キャップスクリュータイプ用途ワークの固定に材質SCM440
Uクランプ 2P
スーパーツール¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。用途加工物の固定に。長さ(mm)100幅(mm)45材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ高さ(mm)19ボルトM16焼入硬度HRC38~43![M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638482-170331-02.jpg)
M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
クランピング スクリュー(ARタイプ)
ニューストロング販売¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から60日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
セッティングスクリュー
ニューストロング販売¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷高精度位置決めスクリューです。用途精密作業、取り付けに。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
ニューストロング販売¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スラストパッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
タングレス
アドバネクス¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。 誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。 上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質ステンレス(SUS304)
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379~税込¥417~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応





















![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)






![M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638482-170331-02.jpg)
![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)