クランピング冶具 :「24 1.25」の検索結果
関連キーワード
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M24
トラスコ品番837-9100
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)688
T溝幅(mm)24に適合
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番758-4458
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)3
高さ(mm)6
質量(g)20
径(Φmm)【上面】24
ねじ寸法M8×1.25
耐荷重(kN)4
適合ボルト径M8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。