クランピング冶具 :「たい焼きプレート」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレート
エコ商品
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)16000 寸法A(mm)400
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 質量(g)62 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB クランプ力(N)30
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)105 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ピストン)SUS303 クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります