クランピング冶具 :「押し引きプレート」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H34.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ L121.5 H37 D116 D216 H128 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H22 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ L119 H35.5 D112 D212 H117.5 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H26 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L119 H35.5 D112 D223 H118 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
d3 W13 L23.5 H34.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、標準タイプ L121.5 H37 D116 D235 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H34.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製、ストレートタイプ L121.5 H37 D116 D216 H128 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H39.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L121.5 H37 D116 D232 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D312 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SL L21.5 質量(g)232 タイプフェノール樹脂製 H310 H250 D234 H166 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D336 寸法D1(mm)(h9)18 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 クランプ力(N)50 保持力(N)150
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SL L19.5 質量(g)114 タイプフェノール樹脂製 H36.5 H243.5 D225 H158 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D328 寸法D1(mm)(h9)14 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 クランプ力(N)30 保持力(N)90
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10 W24 H18.5 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)6.2 H250 H131 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5 H31 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 D234 H110 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10 D334 寸法D1(mm)(h9)18 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5 H24.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6 D325 寸法D1(mm)(h9)14 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS 材質【止め輪】SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)71 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(ボール)SUS440C焼入焼戻 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12 W30 H20.5 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)10.2 H255 H133.5 寸法D(mm)(h9)25 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5 H31 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 D234 H110 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10 D334 寸法D1(mm)(h9)18 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5 H31 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 D234 H110 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10 D334 寸法D1(mm)(h9)18 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5 H31 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 D234 H110 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10 D334 寸法D1(mm)(h9)18 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5 H24.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6 D325 寸法D1(mm)(h9)14 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります