クランピング冶具 :「m16 1.5」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製、ステンレス 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製、無電解ニッケルメッキ 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10 W24 H18.5 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)6.2 H250 H131 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A16 B25 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|グラブスクリュー GS
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303 質量(g)132 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)2 寸法MM16×2
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A25.4 B25.4 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F12 DM8×1.25-16L C12.7 E6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~5.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B25.4 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 F8 DM5×0.8-16L C7.9 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B19.1 質量(g)42 タイプフェノール樹脂製 F8 DM5×0.8-16L C7.9 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

イマオコーポレーションアルミ マウント ブロック
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
641 税込705
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.5 B100 LM16×2 H85 タイプフェノール樹脂製 F25 D22 C38 E6 G30 J【最大】139 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15 T36 B37 L3 H16 タイプフェノール樹脂製 F50 D15 C18 S8 E40 G20 J25 PM16×2 K(-0.1/-0.3)19 NM10 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B6 L13.2 HM8×1.25 質量(g)36 タイプフェノール樹脂製 F16 D5 C18 E3 G13 JM4×0.7-16L K16 MM4×0.7-6L RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)1.5~3.0 保持力(N)200
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T1.5 d4.1 W24 タイプフェノール樹脂製 L123.7 L224 P13 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.4【(裏面から)F2】0.5 MM4×0.7-16L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)【F3】0.25【F4】0.3 クランプ高さ(mm)11.7 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】69
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBVG グリッパー
RoHS
グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションCLS-T Tナットセット(Sタイプ)
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ360 コンパクトワークサポーター
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります