クランピング冶具 :「m22 1.25」の検索結果
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
・RoHS指令適合製品です。
R8
TM8×1.25 深さ12
B40
L18
H40
タイプフェノール樹脂製
F16
D40
C31
S23.5
E4
G25
J25
P5.5
K10
N32
M22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
F7
D17
C12
E32
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F7
D12
C12
E25
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
適合カムレバーQLCA-05
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。