34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 寸法H(mm)ユーザー仕様 寸法F(mm)ユーザー仕様 寸法E(mm)0.02 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 寸法B(mm)25 寸法G(mm)ユーザー仕様 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴が貫通しております。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。 ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、 加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です) 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。 BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。 BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170 質量(kg)5.6 口幅(mm)75 口深(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)14
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14 締付力(kN)30 付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式 寸法D(mm)82 寸法F(mm)90 寸法J(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 公差(mm)寸法E/±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 タイプロケートピン 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 公差(mm)寸法E/±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) ナベヤ 動画あり
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
61日以内出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
61日以内出荷

材質S50C 熱処理焼入HRC50(0~+5) 表面処理黒染め
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理焼入HRC30±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイド操作シングルタイプ。
材質SCM440 熱処理焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S50C 全長(mm)500 質量(kg)19.5 寸法A(mm)500 寸法D(mm)40 寸法E(mm)220 表面処理黒染め 寸法B(mm)250 寸法C(mm)100 熱処理焼入HRC50+5/0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
41日以内出荷

付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個 材質本体:SCM440、Tナット:S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ 動画あり
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法O(mm)45° 材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440 質量(kg)1.7 寸法L(mm)22 寸法H(mm)32.5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)9 寸法D(mm)7.5(+0.05/0) 寸法E(mm)14 寸法B(mm)50 寸法M(mm)m8×1.25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)44.5 寸法G(mm)41 寸法K(mm)25 トルク(N・m)17 熱処理焼入れHRC55 寸法C(H6)(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)7
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440 熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C 質量(kg)56 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
46日以内出荷

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります