クランピング冶具 :「プレート s45c」の検索結果
Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C
H(並目)M12×1.75
I(並目)M16×2
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
耐荷重(kN)11
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。
中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。
サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。
低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
全幅(mm)200
ロータリーテーブルRDS-200
サポートテーブルTS160(P)
寸法W(mm)200
寸法D(mm)256
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプの2面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(mm)50
寸法C(mm)20
寸法F(mm)14
寸法G(mm)25
寸法H(mm)18
寸法I(mm)0.01
材質S45C
表面処理黒染め
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。