クランピング冶具 :「位置決め 回転」の検索結果
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
材質本体:FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
全幅(mm)500
全高(mm)550
質量(kg)309
付属品アイボルト
寸法A(mm)500
寸法B(mm)550
寸法C(mm)296
寸法D(mm)102
寸法E(mm)50
寸法F(mm)140
寸法G(mm)400
寸法H(mm)175
寸法I(mm)150
寸法J(mm)275
寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
寸法L(mm)10
寸法M(mm)120
寸法N(mm)270
寸法O(mm)390
寸法P(mm)230
寸法Q(mm)115
寸法R(mm)128
寸法S(mm)30
寸法T(mm)19.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
材質本体:FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
全幅(mm)630
全高(mm)550
質量(kg)360
付属品アイボルト
寸法A(mm)630
寸法B(mm)550
寸法C(mm)296
寸法D(mm)167
寸法E(mm)50
寸法F(mm)140
寸法G(mm)250
寸法H(mm)215
寸法I(mm)200
寸法J(mm)340
寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
寸法L(mm)10
寸法M(mm)120
寸法N(mm)270
寸法O(mm)390
寸法P(mm)230
寸法Q(mm)115
寸法R(mm)128
寸法S(mm)30
寸法T(mm)19.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
付属品アイボルト
材質本体:FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。