クランピング冶具 :「六角レンチ 表面処理」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応 材質クロムバナジューム鋼 熱処理焼入HRC55 表面処理メッキ
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤグリップスクリュー
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め 熱処理焼入HRC55 寸法C(mm)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MPCP06 マグピン ナベヤ 動画あり
ナベヤマグピン
エコ商品
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45C A7 B6(+0.1~0) 質量(g)2 F2.5 DM4×0.7 C6 E2 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 質量(kg)1.1 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IM12×1.75
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤホールドクランプ
エコ商品
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 寸法GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 質量(kg)0.7 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 寸法JM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤワークストッパー
エコ商品
付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。 適合機種全サイズ 材質S45C 全長(mm)追加 質量(kg)問合せ 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)確認 クランプ高さ(mm)2030 締付力(kN)(推奨)× 操作トルク(N・m)(推奨)DATA
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30
1セット(2個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります