マグピンナベヤ5日以内出荷
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパーナベヤ3日以内出荷から5日以内出荷
付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプナベヤ¥39,980~税込¥43,978~
1セット(2個)
3日以内出荷
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
トウアジャストクランプ用スクリューナベヤ翌々日出荷
付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。適合機種全サイズ材質S45C全長(mm)追加質量(kg)問合せ表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)確認クランプ高さ(mm)2030締付力(kN)(推奨)×操作トルク(N・m)(推奨)DATA
『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります