クランピング冶具 :「真空計 エアコン」の検索結果
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
[VCM0303E]
供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。
[VCM0303S]
1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1
材質本体:A5052
サイズΦ4×1.5m
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。