クランピング冶具 :「角棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC55
寸法C(mm)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45C
A7
B6(+0.1~0)
質量(g)2
F2.5
DM4×0.7
C6
E2
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303
D3
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
質量(kg)0.7
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法JM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LM12×1.75
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
質量(kg)1.1
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IM12×1.75
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303
A25
B8
高さ(mm)45
H16
質量(g)66
F7
D15
C45
E3
GM20×1.5(細目)
外径Φ25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。