材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質512:SM490、S512:SUS304
表面処理512:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質511:SM490、S511:SUS304
表面処理511:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質111:SM490、S111:SUS304
表面処理111:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリュー
材質111-L:SM490、S111-L:SUS304
表面処理111-L:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
表面処理411:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面積の省スペース化が可能です。
1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C
表面処理化成処理
熱処理Zクランプ:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。