ねじ径M16
材質S45C
寸法F(mm)10
寸法D(mm)17.5
寸法E(mm)29
表面処理黒染め
適合溝幅(mm)18
熱処理焼入HRC30±5
寸法A(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質512:SM490、S512:SUS304
表面処理512:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質511:SM490、S511:SUS304
表面処理511:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
表面処理411:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)400
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303
D3
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303
A20
B8
高さ(mm)30.5
H14
質量(g)30
F7
D15
C30.5
E3
GM16×1.5(細目)
外径Φ20
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。