M20/呼22 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)21.7寸法F(mm)21.5寸法E(mm)35寸法K(mm)14適合T溝幅(mm)22
M12/呼14 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)17.7寸法F(mm)17.5寸法E(mm)28寸法K(mm)10適合T溝幅(mm)18
M10/呼16 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)15.7寸法F(mm)15.5寸法E(mm)25寸法K(mm)9適合T溝幅(mm)16
M10/呼14 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)11.7寸法F(mm)12.5寸法E(mm)18寸法K(mm)7適合T溝幅(mm)12
M 8/呼14 Tスロットナット(スプリング付)エスコ翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-57材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-56材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)9寸法B(mm)7.6寸法C(mm)44寸法K(mm)8寸法AM8
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-51材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)9寸法B(mm)7.6寸法C(mm)44寸法K(mm)8寸法AM8
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-47材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
M 8x44mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-46材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)9寸法B(mm)7.6寸法C(mm)44寸法K(mm)8寸法AM8
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
Φ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッドエスコ翌日出荷
パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。
パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッドエスコ品番EA637EP-3材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ36×8質量(g)120
『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~