用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-12
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)8
寸法E(mm)6
寸法B(mm)25
寸法C(mm)3
寸法DM3
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-11
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)20
寸法C(mm)2
寸法DM3
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)125
最低高さ(mm)85
耐荷重(kN)30
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)85
最低高さ(mm)65
耐荷重(kN)30
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)75
最低高さ(mm)55
耐荷重(kN)30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。