14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-53
1個
390 税込429
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-54
1個
410 税込451
翌日出荷

プレス加工での取り付けに。
材質焼入鋼(耐摩耗仕上)
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


穴あけ・フライス加工に。 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm アズワン品番65-2159-45
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)900 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)100 最低高さ(mm)70 耐荷重(kN)60
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140 質量(kg)1.8 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)110 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)60
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)620 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)60
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320 質量(kg)3.8 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)22 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)90 寸法C(mm)160 最高高さ(mm)320 最低高さ(mm)200 耐荷重(kN)40
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)550 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)60
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途V溝受け用パッド エスコ品番EA637EP-2 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ45×15 質量(g)120
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200 質量(kg)2.2 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)100 最高高さ(mm)200 最低高さ(mm)140 耐荷重(kN)60
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッド エスコ品番EA637EP-1 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ37×10 質量(g)90
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッド エスコ品番EA637EP-3 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ36×8 質量(g)120
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります