クランピング冶具 :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法D(mm)35 エスコ品番EA637GP-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)35 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
200 税込220
当日出荷

適合ねじM6 エスコ品番EA637FP-8 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法C(mm)13 適合T溝幅(mm)8
1個
425 税込468
当日出荷

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法D(mm)45 エスコ品番EA637GP-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)17 適合ねじM16
1個
285 税込314
当日出荷

適合ねじM5 エスコ品番EA637FP-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 寸法C(mm)10 適合T溝幅(mm)6
1個
625 税込688
当日出荷

寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GP-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)3 寸法H(mm)3 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6
1個
140 税込154
当日出荷

寸法D(mm)23 エスコ品番EA637GP-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)23 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

寸法D(mm)45 エスコ品番EA637GP-18 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)19 適合ねじM18
1個
370 税込407
当日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FR-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法E(mm)36 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GP-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
180 税込198
当日出荷

エスコ品番EA948DP-1 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM8 ねじの呼びM8
1個
365 税込402
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GS-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.8 寸法H(mm)2.8 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)7.1 適合ねじM6
1個
130 税込143
当日出荷

エスコ品番EA948DJ-18 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)30 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)5.5 寸法BM8
1個
特価
179 税込197
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GR-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.3 寸法H(mm)2.3 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6
1個
135 税込149
当日出荷

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8 適合ねじM6 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
215 税込237
当日出荷

エスコ品番EA948DP-11 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
当日出荷

寸法D(mm)50 エスコ品番EA637GP-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)21 適合ねじM20
1個
530 税込583
当日出荷

寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GP-30 材質焼入鋼 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)31 適合ねじM30
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

寸法D(mm)40 エスコ品番EA637GP-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)15 適合ねじM14
1個
270 税込297
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GS-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.2 寸法H(mm)4.2 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)12 適合ねじM10
1個
200 税込220
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷

寸法D(mm)60 エスコ品番EA637GP-24 材質焼入鋼 厚さ(mm)8 寸法H(mm)8 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)25 適合ねじM24
1個
795 税込875
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GR-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.2 寸法H(mm)3.2 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
150 税込165
当日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FR-22 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)28 寸法D(mm)14 寸法E(mm)70 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56 エスコ品番EA637GR-30 材質焼入鋼 厚さ(mm)11.2 寸法H(mm)11.2 外径(Φmm)56 寸法D1(mm)31 適合ねじM30
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-51 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637FR-20 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)12 寸法E(mm)64 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-24L 材質焼入鋼 質量(g)820 寸法D1(mm)137 寸法K(mm)20 寸法LS(mm)137 寸法DM24 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-58 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-53 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-43 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

用途位置決めピン エスコ品番EA949RJ-12 材質スチール(SK95) 硬度HRC55~60 寸法A(mm)8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)3 寸法DM3
1個
865 税込952
翌日出荷

用途位置決めピン エスコ品番EA949RJ-11 材質スチール(SK95) 硬度HRC55~60 寸法A(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)2 寸法DM3
1個
865 税込952
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FR-14 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法E(mm)44 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-57 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-48 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-46 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FS-18 材質焼入鋼 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング