クランピング冶具 :「2mm」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA637HA-14 材質焼入鋼 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)40 寸法C(mm)3 適合ねじM12 適合T溝幅(mm)14
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)27
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)19
1個
775 税込853
欠品中

適合ねじM18 エスコ品番EA637GE-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)23
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)19
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)550 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)60
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-500 材質焼入鋼 寸法A(mm)500 寸法B2(mm)315 寸法B1(mm)19
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)15
1個
715 税込787
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法B2(mm)160 寸法B1(mm)27
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-50 材質焼入鋼 寸法A(mm)50 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)13
1個
430 税込473
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637GE-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)23
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄 アズワン品番65-3887-06
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)100
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-16 材質焼入鋼 質量(g)770 寸法A(mm)30 寸法E(mm)142 寸法B(mm)40 適合ねじM16 寸法N(mm)107 寸法I(mm)28
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-126 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)22 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-7 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)12 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)3 寸法BM5
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-16 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)12 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)5.5 寸法BM8
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-128 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)42 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-127 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)32 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
375 税込413
翌日出荷

損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm 材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)30
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-318 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)82 表面処理黒染め 寸法B(mm)18 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法EM12
1個
670 税込737
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-317 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)52 表面処理黒染め 寸法B(mm)18 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法EM12
1個
510 税込561
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-316 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)32 表面処理黒染め 寸法B(mm)18 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法EM12
1個
440 税込484
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)62 最低高さ(mm)52 耐荷重(kN)100
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

用途位置決めピン エスコ品番EA949RJ-11 材質スチール(SK95) 硬度HRC55~60 寸法A(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)2 寸法DM3
1個
865 税込952
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637GH-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法B2(mm)200 寸法B1(mm)35
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637GH-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)35
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637GH-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)35
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

適合ねじM22 エスコ品番EA637GG-400 材質焼入鋼 寸法A(mm)400 寸法B2(mm)250 寸法B1(mm)31
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

適合ねじM22 エスコ品番EA637GG-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)45 寸法B1(mm)31
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)27
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)27
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637GE-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法B2(mm)180 寸法B1(mm)23
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637GE-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)23
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)19
1個
930 税込1,023
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B1(mm)19
1個
830 税込913
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)17
1個
620 税込682
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)17
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)15
1個
520 税込572
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)15
1個
855 税込941
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります