クランピング冶具 :「S45C」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-11 材質S45C 寸法A(mm)17 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-12 材質S45C 寸法A(mm)25 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)22 寸法C(mm)19 寸法DM12
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-13 材質S45C 寸法A(mm)33 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)28 寸法C(mm)24 寸法DM16
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)10 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-45 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-43 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

寸法B(mm)40 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-36 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

寸法B(mm)30 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-35 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)30
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-43 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)10 寸法C(mm)13 エスコ品番EA949RL-42 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

寸法B(mm)40 寸法A(mm)10 寸法C(mm)13 エスコ品番EA949RL-41 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-48 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-46 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-41 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)10 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-46 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-44 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)35 寸法A(mm)5 寸法C(mm)8.4 エスコ品番EA949RL-32 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります