クランピング冶具 :「揺動」の検索結果
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。
材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。
用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに
材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼
耐圧(bar)70~250(作動圧)
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。