クランピング冶具 :「黒染め処理」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 寸法s(mm)約 9 寸法l3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M4
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、ショート
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)スペーサー・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 質量(g)146 寸法a(mm)12 寸法b(mm)30 寸法b1(mm)25 寸法c(mm)65 寸法i(mm)12.5 寸法p(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法gM12
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)T-ナット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、ロング
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)フット・エレメント、旋回タイプ
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、段付き
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)フット・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼 質量(g)380 取付穴(mm)50 寸法h1(mm)41 寸法h2(mm)22 寸法h3(mm)17.5 寸法d1(mm)28.7 寸法d2(mm)17.8 締付トルク(N・m)66 寸法l1(mm)約 7 寸法d5(mm)39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 寸法d4M4
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、平面ボール付
エコ商品
材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)T-ナット、DIN508すべり防止機構付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)290 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)44.5~51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)290 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)44.5~51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)300 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)47~54 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280.84 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)200 寸法h1(mm)15 寸法h2(mm)2.5 寸法h3(mm)6.4 寸法b1(mm)29 寸法b2(mm)21 寸法l1(mm)27~31 寸法l2(mm)25 寸法b3(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 寸法h2(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)200 寸法h1(mm)15 寸法h2(mm)2.5 寸法h3(mm)6.4 寸法b1(mm)29 寸法b2(mm)21 寸法l1(mm)27~31 寸法l2(mm)25 寸法b3(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)200 寸法h1(mm)15 寸法h2(mm)2.5 寸法h3(mm)6.4 寸法b1(mm)29 寸法b2(mm)21 寸法l1(mm)27~31 寸法l2(mm)25 寸法b3(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 寸法h2(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M5
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります