クランピング冶具 :「黒染め」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23~31 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)18.0 熱処理焼入
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12 材質S45C ねじピッチ1.75 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質S45C 表面処理黒染 焼入硬度35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~35 ピッチ並目
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径dM18 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)22.0 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24 材質S45C ねじピッチ3.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)33.5 熱処理焼入
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
材質S45C 熱処理焼入HRC35~47 仕上黒染
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法D(Φmm)M10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
339 税込373
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スーパーツールスタッドボルト
寸法D(Φmm)M22 2.5P 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22以上
1本
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M18 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法D(Φmm)M12 硬度HRC22~26 熱処理焼入 ねじピッチ1.75
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密バイス取り付け用治具です。
材質/仕上SCM440黒染仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
種別磁力付 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールソリッドクランプ
ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C 仕上黒染
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット
用途クランピング用ボルト・ナットのセット
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールTスロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げ ボルトM12 焼入硬度HRC23~31 T溝幅(mm)16
1個
669 税込736
翌日出荷

ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
適合本体FPB10B 材質/仕上S45C/黒染 質量(g)80 熱処理焼入 HRC23~31 耐荷重(kN)11
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

スーパーツールUクランプ 2P
一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
用途加工物の固定に。 長さ(mm)100 幅(mm)45 材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ 高さ(mm)19 ボルトM16 焼入硬度HRC38~43
1セット(2個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1セット(2個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります