13ページ目: クランピング冶具

4,212件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)16タイプフェノール樹脂製D(0/-1)17シールシール無しC16.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50質量(g)1360タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM16×2許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10280 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10280イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(g)70タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(g)50タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095イマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30HM12×1.75 深さ12質量(g)555タイプフェノール樹脂製F27D32C24.5E27GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30HM10×1.5 深さ10質量(g)275タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002 イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B105質量(g)265タイプフェノール樹脂製F30D13C32E60GM16×2許容荷重(N)28200RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137B40L13H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C14E30G14J17K8M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.5B50L18H60タイプフェノール樹脂製F25D145C50E40G70J5K24.5許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】12800~23600
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040Sイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
AM16×2B40L11質量(g)420タイプフェノール樹脂製F54D75C56E25J32K16RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-10025B イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-10025Bイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14質量(g)21タイプフェノール樹脂製F5D5C13EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500許容トルクT(N・m)13
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06025B イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06025Bイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10質量(g)8タイプフェノール樹脂製F3D3C10EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12075B イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12075Bイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B19質量(g)74タイプフェノール樹脂製F5D6C14EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
カムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-L イマオコーポレーションカムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-Lイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
欠品中
・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001イマオコーポレーション
769税込846
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル Tスロットナット スーパーツールダブル Tスロットナットスーパーツール
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
銅ワッシャー アストロプロダクツ銅ワッシャーアストロプロダクツ
3,798税込4,178特価
1袋
当日出荷
本体サイズの異なる銅製の平型ワッシャーが、複数入ったセットです。鉄より柔らかいので、密着性が良くシールパッキンとして使用できます。
用途自動車やバイクのドレンやオイルラインなどのパッキンに。付属品専用ケース×1トラスコ品番254-7421材質内径×外径×厚さ(mm)Φ6×Φ10×T1、Φ8×Φ14×T1.5、Φ10×Φ16×T1.5、Φ12×Φ18×T1.5、Φ14×Φ20×T1.5、Φ16×Φ22×T1.5、Φ18×Φ24×T1.5、Φ20×Φ26×T1.5
ダブルTスロットナット スーパーツールダブルTスロットナットスーパーツール
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途メカバイトクランプのT溝取付用。
エアピンロッククランパー(複動タイプ) イマオコーポレーションエアピンロッククランパー(複動タイプ)イマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
エアピンロッククランパー(複動タイプ)
トラスコ品番351-8526RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーションスペーサー(ボルト付)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スペーサー(ボルト付き)
トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番214-9045
ハンドバイス TURNUSハンドバイスTURNUS
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頑丈な設計です。
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプイマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌日出荷
用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ) 椿本チエインリニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
M 8 皿ワッシャー エスコM 8 皿ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
M 6 皿ワッシャー エスコM 6 皿ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:7.1、D:17、H:4
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
トグルユニット 6830 ナベヤトグルユニット 6830ナベヤ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)78表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロックセット(平行台) 9組セット TRUSCOパラレルブロックセット(平行台) 9組セットTRUSCO
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
サムターンクランパー ストロング イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロングイマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)3~20
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
469税込516
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具