カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(150)
- イマオコーポレーション(66)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
- スーパーツール(9)
- ニューストロング販売(9)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 共立精工(5)
- サンドビック(4)
- 椿本チエイン(4)
- ノガ(3)
- omron(オムロン)(1)
- 共立精機(1)
- ギガ・セレクション(1)
- マテックス(1)
エコロジープロダクト
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。

5軸マシンバイス 5AU75
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷グリップ爪で強力にワークをクランプします。 口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02) 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
精密パラレルブロック セット
ナベヤ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から6日以内出荷端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。RoHS指令(10物質対応)対応
プルダウンバイス(フリージョーバイス)
ナベヤ¥289,800税込¥318,7801セット(2個)5日以内出荷から32日以内出荷マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製プレート
ナベヤ¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスパラレル
ナベヤ¥109,800~税込¥120,780~1個61日以内出荷4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーインデックススペーサ
VERTEX(バーテックス)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷マスキングプレートを用いて、2.3.4.6.8.12.24等分の割り出しが簡単にできます縦向きでも横向きでも使用できます。フェイスプレートに交換すれば、普通のロータリテーブルとしても使用できます。
5軸センタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥399,800税込¥439,7801台100日以内出荷5軸加工に対応。薄物ワークに最適です。軽切削用。質量(kg)31.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
4面イケール
VERTEX(バーテックス)¥659,800~税込¥725,780~1台100日以内出荷4面冶具ブロックのロングタイプで、ワーク取り付け面の一面当たりの面積が大きくなっています。ワークを多数個取り付けることができます。材質FC300
マルチクランプバイス ムービングジョー MCAC-MJ MCAC90MJ
イマオコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合クランピングベース:MCCB90質量(kg)2.9L80H45タイプフェノール樹脂製S4.5H132締付トルク(N・m)30寸法S1(mm)7.8クランプ力(kN)25
プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU225
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(175から)225にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU200
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(175から)200にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)150にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)125にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190
イマオコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP125
イマオコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300
イマオコーポレーション¥619,800税込¥681,7801個6日以内出荷・真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。・バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
安全ホイストリング HR HR30
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
安全ホイストリング HR HR36
イマオコーポレーション¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)15.5L68H316.7タイプフェノール樹脂製D133.7C44.4a217.2b114.3D1106.4H233.3H1106許容荷重(kN)110
エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5W
イマオコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)6B100L(±0.02)66H(P.C.D)118タイプフェノール樹脂製F130D85C15E74G23J(±0.02)59P6K55N22QM5×0.8MM10×1.5-20LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製