14ページ目: クランピング冶具

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
4,242件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
スクリューサポートチップ ニューストロング販売スクリューサポートチップニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mmニューストロング販売(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
受ネジ M14 ニューストロング販売受ネジ M14ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
広範囲で使用出来ます。
用途締結作業に部品に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1729セット内容単品材質材質:S45C厚さ(mm)9全長(mm)65質量(g)100ねじ長さ(mm)56外径(Φmm)30ねじ寸法M14
スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイトスプリングピン スプリングピンストレート型アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
M16x400mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x400mm [焼入]スタッドボルトエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-39材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM16
M16x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-32材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM16
M16x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-31材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM16
M12x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-26材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-22材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM12
M10x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-14材質SCM435ねじピッチ(mm)1.5寸法A(mm)100寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-11材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM10ねじの呼びM10
M10x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-212形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x35mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-207形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x20mm [半球]ボールスクリューエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-17形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M10x36.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x36.7mm [球]ボールスクリューエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-123形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
呼24x1000mm Tスロットカバー エスコ呼24x1000mm Tスロットカバーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-24材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)170適合T溝幅(mm)24
呼22x1000mm Tスロットカバー エスコ呼22x1000mm Tスロットカバーエスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-22材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)165適合T溝幅(mm)22
呼16x1000mm Tスロットカバー エスコ呼16x1000mm Tスロットカバーエスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-16材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)120適合T溝幅(mm)16
M16 皿ワッシャー エスコM16 皿ワッシャーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
予約販売
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
M12 皿ワッシャー エスコM12 皿ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
翌々日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
M14 球面ワッシャー エスコM14 球面ワッシャーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14
M12 球面ワッシャー エスコM12 球面ワッシャーエスコ
245税込270
1個
予約販売
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
M27 平ワッシャー エスコM27 平ワッシャーエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
M22 平ワッシャー エスコM22 平ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-22材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)50寸法D1(mm)23適合ねじM22
M24x250mm スタッドボルト エスコM24x250mm スタッドボルトエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)35
M24x125mm スタッドボルト エスコM24x125mm スタッドボルトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
M24x100mm スタッドボルト エスコM24x100mm スタッドボルトエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)45寸法B1(mm)35
M16x125mm スタッドボルト エスコM16x125mm スタッドボルトエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)19
M16x100mm スタッドボルト エスコM16x100mm スタッドボルトエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)63寸法B1(mm)19
M14x 80mm スタッドボルト エスコM14x 80mm スタッドボルトエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)17
M12x 80mm スタッドボルト エスコM12x 80mm スタッドボルトエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
M10x 80mm スタッドボルト エスコM10x 80mm スタッドボルトエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GA-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)13
M20/呼22 ロングTスロットナット エスコM20/呼22 ロングTスロットナットエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FR-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法E(mm)70寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
M24/呼28/160mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/160mm Tスロットボルトエスコ
6,190税込6,809
1個
予約販売
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)18寸法B(mm)110寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼24/400mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/400mm Tスロットボルトエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法D(mm)16寸法B(mm)240寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト エスコM10/呼10/ 40mm Tスロットボルトエスコ(1件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-40材質焼入鋼寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド エスコΦ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッドエスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具