16ページ目: クランピング冶具

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
4,242件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドクランプジャッキ ナベヤサイドクランプジャッキナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
大型加工機用の横押しに便利です。
材質FC250表面処理黒染め熱処理焼鈍適合ボルト径M20RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM20×2.5
クサビクランプ クランプ部 ナベヤクサビクランプ クランプ部ナベヤ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
クイックダウンクランプ(小型) ナベヤクイックダウンクランプ(小型)ナベヤ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
最大締付力(kN)4材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
アジャストクランプ用サポートスクリュー ナベヤアジャストクランプ用サポートスクリューナベヤ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱処理焼入材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプレバー ナベヤカムクランプレバーナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット ナベヤカムセンタークランプセットナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
ラウンドプレート ナベヤラウンドプレートナベヤ
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷から51日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
精密アングルプレート(リブ付)A型 ナベヤ精密アングルプレート(リブ付)A型ナベヤ
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から87日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
グースネッククランプ 使用ボルト M20 ニューストロング販売グースネッククランプ 使用ボルト M20ニューストロング販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M20仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65口高(mm)30
Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリニューストロング販売
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9101セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)800T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 125ミリニューストロング販売
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ねじ径M20トラスコ品番837-9090全長(mm)125
Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9087セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)458T溝幅(mm)18に適合
グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10仕様クランプ用治具
グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100ニューストロング販売
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150ニューストロング販売
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
クランピングキット ネジ M10 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M10ニューストロング販売
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売U型 クランプ 使用ボルト M16ニューストロング販売
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番837-9643
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
異径スタッド ナベヤ異径スタッドナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(とがり先) ナベヤスタッド(とがり先)ナベヤ
129税込142
1個
3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め材質SCM435熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト ナベヤグリップボルトナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め材質SCM440(先端部:超硬)熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップスクリュー ナベヤアライニンググリップスクリューナベヤ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド丸型(正面取付タイプ) ナベヤグリップパッド丸型(正面取付タイプ)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドA型 ナベヤアライニングパッドA型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型 ナベヤインサートノズルSM型ナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。 調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。 ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。 長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBU型 ナベヤインサートノズルBU型ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303寸法D(mm)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJT型 ナベヤインサートノズルJT型ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。 最大圧力:3Mpa 耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ ナベヤローウェッジクランプナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーブロック ナベヤストッパーブロックナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途ワークの位置決め、横押しなど。材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
基準座KZFB(フランジ付) ナベヤ基準座KZFB(フランジ付)ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトシリンダー ナベヤハイトシリンダーナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーションラバー スクリュー パッドイマオコーポレーション
849税込934
1個
5日以内出荷
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
ボールインキャッチャー(ロック付き) イマオコーポレーションボールインキャッチャー(ロック付き)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具