4,212件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ロックピン スナップピン付 ラクテムロックピン スナップピン付ラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
寸法D(Φmm)M10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用ケーブルNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
スケイタ芯出プレート TRUSCOスケイタ芯出プレートTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーションBLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリングイマオコーポレーション
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M16材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
変換ジョイント 八幡ねじ変換ジョイント八幡ねじ
339税込373
1個
当日出荷
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーションケース(ボタンロッククランパー用)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から翌日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
386税込425
1パック(3本)ほか
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUSイマオコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ユニクロ平ワッシャー 大 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー 大ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
M16 平ワッシャー エスコM16 平ワッシャーエスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
イージークランプ マテックスイージークランプマテックス(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型 ナベヤインサートノズルLP型ナベヤ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
379税込417
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ステップクランプ スーパーツールステップクランプスーパーツール
4,898税込5,388
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
169税込186
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケースイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤねじ穴付ストラップクランプナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M16材質S45C寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具