30ページ目: クランピング冶具

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
4,242件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェンケクランピングシステム  ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002イマオコーポレーション
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20Sイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400Rイマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
シェンケクランピングシステム  ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NRイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d5.2W45L33.5タイプフェノール樹脂製L130.5L215H36H110P36H43W138W28寸法H5(mm)5W36クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)10クランプ機構スパイラルカム角度4°
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):3(-0.25/0)寸法T(mm)(+0.2/0)3
バキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LF イマオコーポレーションバキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LFイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPN イマオコーポレーションバキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPNイマオコーポレーション
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
・グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
タイプフェノール樹脂製
シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP190 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP125 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP125イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC イマオコーポレーションバキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MCイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・ベースユニットに付属されています。・ベースユニットの固定にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP イマオコーポレーションバキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SPイマオコーポレーション
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612A イマオコーポレーションワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612Aイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・コンパクト。・瞬間装着。・マグネットによりクランピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)12タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300 イマオコーポレーションバキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300イマオコーポレーション
519,800税込571,780
1個
4日以内出荷
・真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。・バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUSイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG イマオコーポレーションバキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVGイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)14タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A イマオコーポレーションワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-Aイマオコーポレーション
229税込252
1個
翌々日出荷
・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
タイプフェノール樹脂製
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002イマオコーポレーション
239税込263
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUSイマオコーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001イマオコーポレーション
439税込483
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)6A45B17質量(g)60タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)17外径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003イマオコーポレーション
239税込263
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003イマオコーポレーション
339税込373
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B17質量(g)6タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)17外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUSイマオコーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001イマオコーポレーション
279税込307
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002-SUSイマオコーポレーション
489税込538
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001-SUSイマオコーポレーション
439税込483
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001イマオコーポレーション
529税込582
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)6A50B21質量(g)77タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)21外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20003イマオコーポレーション
379税込417
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5A31B21質量(g)14.5タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUSイマオコーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002-SUSイマオコーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001イマオコーポレーション
719税込791
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)8A60B25質量(g)170タイプフェノール樹脂製C8内径(Φmm)25外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUSイマオコーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002イマオコーポレーション
349税込384
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B10.5質量(g)3タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003-SUSイマオコーポレーション
469税込516
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B10.5質量(g)3タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具