クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
4,243件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16 平ワッシャー エスコM16 平ワッシャーエスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型) ナベヤガイドブロック(ストレート型)ナベヤ
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,116税込1,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
485税込534
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M14材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(センター型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(センター型ジャッキ)スーパーツール(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
材質S45C熱処理焼入HRC35~47仕上黒染
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入ねじピッチ1.75
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ねじ径dM18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スクリューサポート スーパーツールスクリューサポートスーパーツール
7,698税込8,468
1組(2個)
当日出荷
各種のクランプをサポートします。
材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
149税込164
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 球面ワッシャー エスコM 6 球面ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
スクリューサポートロングストローク型 スーパーツールスクリューサポートロングストローク型スーパーツール
10,980税込12,078
1組(2個)
当日出荷
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
鋳鉄アンビル ナベヤ鋳鉄アンビルナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
イージークランプ マテックスイージークランプマテックス(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型 ナベヤインサートノズルLP型ナベヤ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
治工具用クランプ ニューストロング販売治工具用クランプニューストロング販売(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2セット)
当日出荷から翌々日出荷
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-N/BR/CE クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステップクランプ スーパーツールステップクランプスーパーツール
4,898税込5,388
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ステップブロック スーパーツールステップブロックスーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)NBK スクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
516税込568
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
ステップクランプ(2個1組) TRUSCOステップクランプ(2個1組)TRUSCO
4,598税込5,058
1組(2個)
当日出荷
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
スタットボルト ネジ M24 TRUSCOスタットボルト ネジ M24TRUSCO
719税込791特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
ウェーブワッシャー アキュレイトウェーブワッシャーアキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
コンパクト内径クランプ イマオコーポレーションコンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
769税込846
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用割り座金 ナベヤジグ用割り座金ナベヤ
839税込923
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプ ナベヤインジェッククランプナベヤ
2,888税込3,177
1個
当日出荷
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット材料 ナベヤTナット材料ナベヤ(6件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
クランプピン イマオコーポレーションクランプピンイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUSイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9質量(g)20タイプフェノール樹脂製、埋込用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5H14.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14寸法d1(mm)取付:26寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M2寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:10超え

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具