4,212件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(マグインキャッチャー用)イマオコーポレーション
369税込406
1個
欠品中
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケースイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
M18 平ワッシャー エスコM18 平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
鋼板製Cクランプ ナベヤ鋼板製Cクランプナベヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から122日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ ナベヤグーズネッククランプナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
フラットベースプレート ナベヤフラットベースプレートナベヤ
17,900税込19,690
1台
3日以内出荷から51日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売U型 クランプ 使用ボルト M16ニューストロング販売
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番837-9643
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
83税込91
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型 ナベヤインサートノズルSB型ナベヤ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型 ナベヤインサートノズルTJ型ナベヤ
2,990税込3,289
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ ナベヤローウェッジクランプナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
基準座(丸型) ナベヤ基準座(丸型)ナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)ニューストロング販売
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SQW 球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGT グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ薄型パラレルブロック(ステップなし)ナベヤ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷から122日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742 球面座金 イマオコーポレーションBJ742 球面座金イマオコーポレーション
519税込571
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
NBLP-SUS ボールロックピン イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピンイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーションBJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
LittleMilling-9用クランプセット(42点入) ミスターマイスターLittleMilling-9用クランプセット(42点入)ミスターマイスター
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定アズワン品番64-5177-90RoHS指令(10物質対応)対応
ステップクランプキット スーパーツールステップクランプキットスーパーツール
48,980税込53,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
カップリングナット ナベヤカップリングナットナベヤ
519税込571
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(センター型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(センター型ジャッキ)スーパーツール(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
材質S45C熱処理焼入HRC35~47仕上黒染
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径dM18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入
外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBODイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
ボルト用保護カバー ミルキー マサルボルト用保護カバー ミルキーマサル
239税込263
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ミルキーホワイト

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具