4,212件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角鋼スライドロック イマオコーポレーション角鋼スライドロックイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
センタークランプ ナベヤセンタークランプナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターガイド固定式 ハヤシアジャスターガイド固定式ハヤシ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-ST型 ナベヤインサートノズル PM-ST型ナベヤ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303最大圧力(MPa)10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤアジャストクランプ(プレーン型)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールP型 ナベヤMJイケールP型ナベヤ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
精密イケール ナベヤ精密イケールナベヤ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリニューストロング販売
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2MIYOSHI(小西製作所)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)球面座金 RWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
アライニンググリップスクリュー ナベヤアライニンググリップスクリューナベヤ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー(SGB) ナベヤグラブスクリュー(SGB)ナベヤ
569税込626
1個
当日出荷から14日以内出荷
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤカップリングナット(ロングタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBU型 ナベヤインサートノズルBU型ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303寸法D(mm)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBE型 ナベヤインサートノズルBE型ナベヤ
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPJ型 ナベヤインサートノズルPJ型ナベヤ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
609税込670
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
419税込461
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
MB-VMVG ラバーコード イマオコーポレーションMB-VMVG ラバーコードイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーションCT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーションBJ756 菱形Tスロットナットイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーションBJ747 ストラップサポーターイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーションBLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーションBJ360 コンパクトワークサポーターイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
BJ300 標準サポーター イマオコーポレーションBJ300 標準サポーターイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
LSM リニアストップモーション イマオコーポレーションLSM リニアストップモーションイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパーイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クロークランプ スーパーツールクロークランプスーパーツール
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品ニューストロング販売
439税込483
1個
当日出荷
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具