クランピング冶具 :「クランプ フック」の検索結果
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
質量(kg)0.07
寸法L(mm)4
寸法H(mm)5.25
寸法A(mm)38.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)32
寸法E(mm)13
寸法B(mm)13
寸法C(mm)16.3
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)25
寸法J(mm)4
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)106×13.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.14
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)29.5
寸法C(mm)24
寸法M(mm)1.4
寸法N(mm)1.65
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.65
締付力(kN)1.4
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.16
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)30.5
寸法C(mm)25
寸法M(mm)1.6
寸法N(mm)1.8
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M8×1.25
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.8
締付力(kN)1.6
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質361:SM490、S361:SUS304
質量(kg)0.1
寸法L(mm)6
寸法H(mm)5
寸法A(mm)45
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)26~60
寸法E(mm)13.75
表面処理361:亜鉛メッキ
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)28.5
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)17
寸法K(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)145×19.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
表面処理411:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ
材質311:SM490、S311:SUS304
表面処理311:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18
H12
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F10
D58
C37
E22
G23
J15
MM8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)33
クランプ力(N)12000
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H131
質量(g)890
タイプフェノール樹脂製
F21
D65
C22
E36
G15
J30
K25
N25
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H131
質量(g)830
タイプフェノール樹脂製
F21
D65
C22
E36
G15
J30
K25
N25
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H131
質量(g)780
タイプフェノール樹脂製
F21
D65
C22
E36
G15
J30
K25
N25
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)13400
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H124
質量(g)630
タイプフェノール樹脂製
F18
D65
C18
E36
G15
J30
K25
N25
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)12600
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H109
質量(g)480
タイプフェノール樹脂製
F18
D50
C18
E36
G15
J30
K25
N10
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)12600
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25
LM12×1.75
H18
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F18
D92
C68
E32
G39
J25
K46
MM12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25
H18
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F18
D92
C68
E32
G39
J25
MM12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25
H16
質量(g)280
タイプフェノール樹脂製
F18
D92
C66
E32
G39
J25
MM12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)18000
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)10
L14
H12.5
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
F7.5
D14.5
C24.5
E10
G8
J14
P3
K8
NM4×0.7-30L
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)2.7
クランプ力(N)2000
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H116
質量(g)740
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C22
E36
G15
J30
K25
N10
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12000
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H116
質量(g)630
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C22
E36
G15
J30
K25
N10
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)13400
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H124
質量(g)670
タイプフェノール樹脂製
F18
D65
C18
E36
G15
J30
K25
N25
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11700
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H122
質量(g)600
タイプフェノール樹脂製
F16
D65
C18
E36
G15
J30
K25
N25
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)13500
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H109
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
F18
D50
C18
E36
G15
J30
K25
N10
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11700
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7900
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)32
LM12×1.75
H21
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
F22
D101
C75
E36
G39
J25
K38
MM16×2-85L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)150
クランプ力(N)31000
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)20
H15
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F12
D75
C54
E24
G30
J20
MM10×1.5-65L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)13000
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36
LM16×2
H116
質量(g)680
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C22
E36
G15
J30
K25
N10
MM16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)12400
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7300
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)32
H21
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
F22
D101
C75
E36
G39
J25
MM16×2-85L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)150
クランプ力(N)31000
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)32
H21
質量(g)420
タイプフェノール樹脂製
F22
D101
C75
E36
G39
J25
MM16×2-85L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)170
クランプ力(N)38000
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25
H18
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F18
D92
C68
E32
G39
J25
MM12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)14000
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18
H12
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
F10
D58
C37
E22
G23
J15
MM8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)15000
1個(250枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12
L17
H13.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D17.5
C30.5
E13
G10
J16
P5
K10
NM6×1-35L
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)7
クランプ力(N)3500
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。