クランピング冶具 :「グースネック」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューストロング販売グースネッククランプ
・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
種別クランプ本体
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売グースネッククランプ
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M16 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9329 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)48 質量(kg)1.3 高さ(mm)48 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】25 穴寸法(Φmm)17×55 口高(mm)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

イマオコーポレーションBJ151 グースネックストラップ
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。 トラスコ品番827-9328 セット内容単品 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38) 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M20 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9330 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)175 幅(mm)60 質量(kg)2.3 高さ(mm)60 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】30 穴寸法(Φmm)21×65 口高(mm)30
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)2.5 B60 L22 H66 タイプフェノール樹脂製 F30 D176 C60 G48 K26 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】16800~29000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.5 B50 L18 H60 タイプフェノール樹脂製 F25 D145 C50 E40 G70 J5 K24.5 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】12800~23600
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)2 B60 L22 H66 タイプフェノール樹脂製 F30 D136 C60 G33 K26 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】13400~24200
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)3.4 B70 L26 H85 タイプフェノール樹脂製 F35 D172 C70 G34 K34 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)【突出量】22600~35200
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.5 B36 L14 H44 タイプフェノール樹脂製 F16 D102 C30 E29 G50 J4 K15 許容締付トルク(N・m)70 クランプ力(N)【突出量】8000~16100
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)4.7 B70 L26 H85 タイプフェノール樹脂製 F35 D222 C70 G54 K34 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)【突出量】26400~42100
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります