クランピング冶具 :「差し込みピン」の検索結果

クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H70 質量(g)410 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16130
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L130 H70 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H70 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H60 質量(g)175 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H50 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H70 質量(g)380 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H60 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H60 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H40 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L50 H40 質量(g)56 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H40 質量(g)48 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H50 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08070
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L70 H40 質量(g)64 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H50 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H30 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H30 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H60 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H50 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H40 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L20 H30 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)70 H13 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン スロットブッシュ BJ902-N BJ902-10001N
エコ商品
・スロット範囲が2~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。・RoHS指令適合製品です。
A3 d13 H9 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D(+0.013/0)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)15 H13 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)5.6 D1【最小】5.2 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)25 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)44 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,198 税込3,518
欠品中

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)50 H13 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)30 H13 質量(g)36 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)30 H13 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)5.6 D1【最小】5.2 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)25 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-06001N
エコ商品
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A64 B10 L76 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 D(0/-0.013)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)60 H13 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)40 H13 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)40 H13 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)10 H13 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)5.6 D1【最小】5.2 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)25 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)70 H13 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)60 H13 質量(g)66 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります