絞り込み
タイプ

1本吊り(9)

2本吊り(12)

3本吊り(4)

4本吊り(6)
ブランド
- マーテック(16)
- KITO(キトー)(10)
- pewag(4)
- エスコ(3)
- 象印チェンブロック(2)
- スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
- 0.8(2)
- 1.1(8)
- 1.5(4)
- 1.7(4)
- 1.9(8)
- 2(12)
- 2.4(6)
- 2.6(3)
- 2.7(3)
- 2.8(3)
- 3.2(19)
- 3.4(5)
- 5(8)
- 5.1(4)
- 5.2(7)
- 5.5(7)
- 8(8)
- 9(4)
- 13.3(2)
- 13.8(4)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1.5
- 1(20)
- 1.33(1)
- 1.76(1)
- 2(35)
- 2.3(1)
- 2.5(12)
- 3(13)
- 3.5(4)
- 4(7)
- 5(3)
- 50(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。

チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
チェーンスリングセット
マーテック(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷から8日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1組5日以内出荷から13日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
アジャスタブルチェーンスリング
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
チェーンスリングセット
マーテック¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
2.9t スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
エスコ¥103,400税込¥113,7401セット(1セット)翌日出荷4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。材質スチール質量(kg)8.71タイプ4本吊り内径(Φmm)マスターリンク:160×95使用荷重(t)2.9チェーン径(Φmm)6有効長(m)1.5
チェーンスリングセット
マーテック¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷2本吊り用チェーンスリング用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥41,980~税込¥46,178~1セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状ロッキングフックチェーン本数2本吊りスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥31,980~税込¥35,178~1セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き
象印チェンブロック¥16,980税込¥18,6781本当日出荷丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥31,980~税込¥35,178~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
チェーンスリングセット
マーテック¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状スイベルフックスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥33,980~税込¥37,378~1セット3日以内出荷から5日以内出荷2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
スリングチェーン (1本懸け)
エスコ¥8,280税込¥9,1081本翌日出荷スチール鋳鉄製。1本吊。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。質量(kg)1使用荷重(t)0.5フック口開き(mm)23.5有効長(m)1.5チェーン寸法(mm)5
スリングチェーン (2本懸け)
エスコ¥30,100税込¥33,1101本翌日出荷スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。内径(Φmm)マスターリンク:120×70使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4フック口開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
チェーンスリングセット TG4
マーテック¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット TG2
マーテック¥43,980~税込¥48,378~1セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥20,980~税込¥23,078~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応