絞り込み
タイプ
タイプ
1本吊り(1)
タイプ
2本吊り(1)
使用荷重(t)
  • 1.6
  • 0.008(11)
  • 0.25(12)
  • 1(21)
  • 1.1(41)
  • 1.5(38)
  • 1.7(11)
  • 2(73)
  • 2.5(33)
  • 3(28)
  • 3.2(70)
  • 4(21)
  • 4.2(16)
  • 5(22)
  • 5.2(36)
  • 5.4(11)
  • 8(54)
  • 10(33)
  • 12.5(23)
  • 20(11)
リーチ寸法(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(12)
  • マーテック(10)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用)象印チェンブロック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 スリングフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチールフック形状ファンドリーフックチェーン本数1本吊り
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から30日以内出荷
鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
ハーフリンクセット SKT マーテックハーフリンクセット SKTマーテック
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック クルクル マーテックマーテック クルクルマーテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SKR ソフトスリングカップリング マーテックSKR ソフトスリングカップリングマーテック
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック SKN/ESKN マーテックスリングフック SKN/ESKNマーテック
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業材質スチール
絶縁システム O-LI-N マーテック絶縁システム O-LI-Nマーテック
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKO オープンリンク マーテックSKO オープンリンクマーテック
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
チェーン、ワイヤースリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンクです。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
GSA クレビスシャックル マーテックGSA クレビスシャックルマーテック
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
AH オートマチックフック マーテックAH オートマチックフックマーテック
319,800税込351,780
1個
11日以内出荷
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 7mm RS PROチェーンスリング RS PRO チェーン 2m 7mmRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t
仕様スリングタイプ = チェーンストレートプルロード = 1.6t脚数 = 2定格荷重2本の脚 = 1.6t定格荷重4本の脚 = 1.1t長さ = 2m奥行 = 7mmエンドフィッティング = フックとアイタイプ2本吊り使用荷重(t)(安全作業)1.6チェーン本数2
絶縁スイベル SKLI マーテック絶縁スイベル SKLIマーテック
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.28MB)絶縁耐力1000v
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール
チェーンスリング