絞り込み
タイプ
タイプ
1本吊り(5)
タイプ
2本吊り(2)
タイプ
4本吊り(1)
ブランド
  • CM(8)
  • スーパーツール(6)
  • スリーエッチ(6)
  • マーテック(3)
  • アイビッグ(2)
  • クロスビー(1)
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.008(10)
  • 0.25(12)
  • 1(18)
  • 1.1(41)
  • 1.5(36)
  • 1.6(22)
  • 1.7(10)
  • 2(69)
  • 2.5(34)
  • 3.2(69)
  • 4(19)
  • 4.2(18)
  • 5(21)
  • 5.2(36)
  • 5.4(11)
  • 8(53)
  • 10(32)
  • 12.5(23)
  • 20(11)
リーチ寸法(m)
  • 1.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1組
    当日出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1組
    7日以内出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチ

    アジャスタブルチェーンスリング

    スリーエッチ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
    有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
  • 石工チェーンスリング スリーエッチ

    石工チェーンスリング

    スリーエッチ
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • CM ハマーロック CM

    CM ハマーロック

    CM
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1組
    7日以内出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
    用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1組
    7日以内出荷から8日以内出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1組
    7日以内出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
    用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)
  • 鉄板吊りフック(ネオフック) アイビッグ

    鉄板吊りフック(ネオフック)

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
    T29A33B181H31C16K290参考質量(kg)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本ほか
    当日出荷
    フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
    用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
  • CM チェーン 10 CM

    CM チェーン 10

    CM
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • バランスマスター マーテック

    バランスマスター

    マーテック
    389,800税込428,780
    1セット
    6日以内出荷から14日以内出荷
    偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
    用途荷役・運搬作業用。寸法G(mm)33安全率5以上チェーン長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 マーテック

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    マーテック
    44,980税込49,478
    1組
    7日以内出荷
    より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
    用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング マーテック

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    マーテック
    41,980税込46,178
    1組
    7日以内出荷
    より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
    用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Mスリング) BMS-3フック形状スイベルフック
  • 鉄板吊りフック アイビッグ

    鉄板吊りフック

    アイビッグ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。 フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。
    材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフック 4本吊 スリーエッチ

    チェーンフック 4本吊

    スリーエッチ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
    寸法L(mm)1500使用荷重(t)3寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT10/CT7マスターリングML17
  • チェーンスリング スリーエッチ

    チェーンスリング

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
  • チェーンフック クロスビー

    チェーンフック

    クロスビー
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
    用途玉掛作業の吊り金具材質鍛造合金鋼ラッチあり
  • CM 安全フック CM

    CM 安全フック

    CM
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM ファンドリフック CM

    CM ファンドリフック

    CM
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。 外れ止めがなくても大丈夫か確認の上ご使用くださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • CM スリングフック CM

    CM スリングフック

    CM
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM グラブフック CM

    CM グラブフック

    CM
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全フック CM

    安全フック

    CM
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼ラッチあり
  • チェーン CM

    チェーン

    CM
    1,998,000税込2,197,800
    1缶
    4日以内出荷
    グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
    用途チェーンスリング用のチェーンとして材質特殊合金鋼
チェーンスリング